항목 | LED 개조 키트 |
색온도 | 4000K |
CRI | 70 |
키트 당 고정 장치 | 1 |
높이 | 6.593 |
키트 내용 | 방열판, 드라이버, 필드 조정 가능 출력 및 서지 보호 기능이있는 조명 엔진 |
길이 | 13 " |
루멘 | 5351 |
와트 당 루멘 | 82.0 |
램프 수 | 1 |
온도. 범위 | -40 ~ 50도 C |
전압 | 120 ~ 277 |
와트 | 65 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 4.35 |
선박 높이 (cm) | 51.05 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 와트 당 루멘 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRAAB53-UD7 | 7" | 14.5 " | 80.0 | 67 | 7 7 / 32 " | ₩ 1,208,446 | |
BXRAAE53-UD7 | 6 7 / 32 " | 14 5 / 16 " | 80.0 | 67 | 8" | ₩ 1,208,446 | |
BXRAAH53-UD7 | 6.25 " | 13 " | 82.0 | 65 | 7" | ₩ 1,208,446 | |
BXRAAF53-UD7 | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 79.0 | 68 | 8" | ₩ 1,438,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.