항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 17.13 x 20.25 " |
EAN | 0674255830677 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 1-1 / 2 인치 NPT |
장착 크기 | 14.88 x 16 " |
전체 높이 | 26.13 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
V-1175-850 | 18 " | 17 " | 23.63 " | ₩ 1,535,927 | |
V-1175-850-T | 26.13 " | 24 " | 22 " | - | RFQ
|
VA-1175-850 | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | ₩ 1,796,072 | |
VA-1175-850-C | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | ₩ 2,537,309 | |
VA-1175-850-T | 26.13 " | 24 " | 21.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.