COXREELS PC10-3016-A 전원 코드 릴, 30피트 길이, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 릴 |
기본 크기 | 4.63 x 8.38 " |
코드 색상 | 검정 |
NEMA 구성을 종료하는 코드 | 5-20R |
코드 길이 | 30 피트 |
깊이 | 7.375 " |
EAN | 0674255924482 |
NEMA 구성을 종료하는 피더 코드 | 5-20P |
게이지 / 도체 | 16/3 |
학년 | 상업 / 산업 |
높이 | 10.625 " |
현재 입력 | 13 |
맥스. 암페어 | 13 |
장착 크기 | 2.5 x 6 " |
NEC 코드 지정 | SJO |
NEMA 플러그 구성 | 5-20P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-20R |
아울렛 수 | 1 |
전체 높이 | 10.63 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 7.38 " |
릴 색상 | 파란색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 115V |
전압 | 115V |
와트 | 1495 |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.34 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 0674255924482 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10-3012-B | 12/3 | 20 | (4) 5-20R | 4 | 2300 | ₩ 1,405,897 | ||
PC10-3012-F | 12/3 | 20 | (2) 5-20R | 2 | 2300 | ₩ 1,337,070 | ||
PC10-3012-X | 12/3 | 13 | 없음 | - | 1495 | ₩ 1,147,125 | ||
PC10-3012-A | - | - | - | - | - | ₩ 1,259,650 | ||
PC10-3016-C | - | - | - | - | - | ₩ 774,556 | ||
PC10-3016-D | - | - | - | - | - | ₩ 819,458 | ||
PC10-3016-E | - | - | - | - | - | ₩ 839,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.