항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 13.38 x 15.38 " |
EAN | 0674255830851 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 18.88 " |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1275W-3-100-C | 13.38 x 15.38 " | 100 피트 | 18.88 " | ₩ 2,141,745 | |
1275W-3-150-C | 17.38 x 15.38 " | 150 피트 | 22.88 " | ₩ 2,991,572 | |
1275W-3-250-C | 23.38 x 15.28 " | 250 피트 | 28.88 " | ₩ 3,125,309 | |
1275WL-3-100-C | 13.38 x 15.38 " | 100 피트 | 18.88 " | ₩ 1,459,309 | |
1275WL-3-150-C | 17.38 x 15.38 " | 150 피트 | 22.88 " | ₩ 1,487,818 | |
1275WL-3-250-C | 23.38 x 15.28 " | 250 피트 | 28.88 " | ₩ 1,849,925 | |
1275WL-3-350-C | 29.38 x 16 " | 350 피트 | 34.88 " | ₩ 1,582,254 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.