COXREELS 1275HPL-A-12-E 이중 유압 호스 릴, 1/4인치 내경, 200피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 17.38 x 16 " |
호스 길이 | 200 피트 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 10000의 PSI |
장착 크기 | 15.44 x 10 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
전체 높이 | 19.13 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1275HPL-4-12 | 17.38 x 15.38 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 21.5 " | ₩ 1,660,654 | |
1275HPL-4-12-C | 17.38 x 15.38 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 21.5 " | ₩ 2,129,272 | |
1275HPL-4-8 | 13.38 x 15.38 " | 135 피트 | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 17.5 " | ₩ 1,660,654 | |
1275HPL-4-8-C | 13.38 x 15.38 " | 135 피트 | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 17.5 " | ₩ 2,129,272 | |
1275HPL-A-12 | 17.38 x 15.38 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 21.5 " | ₩ 1,646,400 | |
1275HPL-A-8 | 13.38 x 15.38 " | 135 피트 | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 17.5 " | ₩ 1,660,654 | |
1275HPL-B-12 | 17.38 x 15.38 " | 200 피트 | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 21.5 " | ₩ 1,623,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.