항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 13.38 x 15.38 " |
EAN | 0674255823358 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 11.44 x 10 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 18.88 " |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-4-100 -C | 22.88 " | 17.38 x 15.38 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ₩ 1,368,436 | |
1275-4-150 -C | 28.88 " | 23.38 x 15.38 " | 150 피트 | 1 / 2 " | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ₩ 1,405,854 | |
1275-4-200 -C | 34.88 " | 29.38 x 15.38 " | 200 피트 | 1 / 2 " | 27.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ₩ 1,439,709 | |
1275-6-100 -C | - | 25.5 x 20.38 " | 100 피트 | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | ₩ 2,756,472 | |
1275-6-150 -C | - | 25.5 x 22.56 " | 150 피트 | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 30.06 " | 28 " | ₩ 2,756,472 | |
1275-6-50 -C | - | 19 x 18.88 " | 50 피트 | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 22.88 " | 20 " | ₩ 2,756,472 | |
1275-6-75 -C | - | 19 x 20.38 " | 75 피트 | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | ₩ 2,756,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.