COXREELS 1275-4-200-A 전동 호스 릴, 중간 압력, 1/2인치 내경, 200피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 29.38 x 16 " |
EAN | 0674255823617 |
호스 길이 | 200 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 27.44 x 10 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 35.88 " |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-4-100-A | 23.88 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | ₩ 1,870,909 | |
1275-E 4-100 | 26.63 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 1,690,945 | |
1275-4-100-EA | 26.63 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 2,059,781 | |
1275-4-100-EB | 26.63 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 1,874,472 | |
1275-4-100 에드 | 26.63 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 1,874,472 | |
1275-4-100-Ef. | 26.63 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 1,886,945 | |
1275-4-100-EJ | 26.63 " | 17.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.13 " | 17.63 " | ₩ 2,134,618 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.