COXREELS 1195-1332-EBV3 전동 호스 릴, 저압, 2인치 내경, 75피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
EAN | 0674255860988 |
호스 길이 | 75 피트 |
내부 Dia. | 2" |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
장착 크기 | 16.75 x 18.5 " |
외부 Dia. | 2-9 / 16 " |
전체 높이 | 33.25 " |
전체 길이 | 32 " |
전체 폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 78.3 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 최대. 압력 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195-1332-AB-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 6,293,381 | |
1195-1332-EAV3-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 5,732,109 | |
1195-1332-EBV3-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 5,712,509 | |
1195-1332-EDV3-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 5,614,509 | |
1195-1332-EJV3-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 6,332,581 | |
1195-1332-H-벅스 | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 5,454,145 | |
1195-1728-AB-BUXX | 23 x 24.5 " | 60 피트 | 1500의 PSI | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | ₩ 6,293,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.