COXREELS 1185-1524-E-BUXX 전동 호스 릴, 중간 압력, 1-1/2인치 내경, 75피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 21 x 22.25 " |
호스 길이 | 75 피트 |
내부 Dia. | 1-1 / 2 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 18.75 x 16 " |
외부 Dia. | 2-1 / 16 " |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 30.88 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 최대. 압력 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-1124-A | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 23.38 " | ₩ 2,697,672 | |
1185-1124-AB | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 23.38 " | ₩ 4,048,065 | |
1185-1124-K | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 26.13 " | ₩ 2,747,202 | |
1185-1124-EA | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 26.13 " | ₩ 3,247,860 | |
1185-1124-EB | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 26.13 " | ₩ 2,888,327 | |
1185-1124-ED | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 26.13 " | ₩ 2,760,036 | |
1185-1124-EF | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 26 " | 24 " | 26.13 " | ₩ 2,683,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.