항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 12 x 17.5 " |
베어링스 | EPDM 베어링 |
색상 | 파란색 |
건설 | 강철 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
EAN | 0674255800342 |
마감재 | CPC (TM) 파우더 코팅 마감 |
높이 | 40 " |
호스 끝 | 3/8 "(M) NPT |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 200 피트 |
호스 배출구 (In.) | 3/8 "(M) NPT |
직경 외부 호스. | 5 / 8 " |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 19 " |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
맥스. 압력 등급 | 4000의 PSI |
포함되지 않음 | 호스 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 36.25 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 19 " |
릴 입구 | 3/8 "(F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
폭 | 20.38 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 0674255800342 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 끝 | 릴 입구 | 폭 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-4-225-DM | 23.5 " | 16.5 x 17.5 " | 1/2 "(M) NPT | 1/2 "(F) NPT | 24.88 " | 1 / 2 " | 225 피트 | 7 / 8 " | ₩ 981,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.