COXREELS 112WTL-1-50 용접 호스 릴, 내경 1/4인치, 길이 50피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255854147 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
장착 크기 | 4 x 3 " |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 12 " |
전체 폭 | 15.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112W-1-100 | 9.5 x 6 " | 100 피트 | 5.5 x 3 " | 13 " | 12 " | 18.75 " | ₩ 1,133,236 | ||
112W-1-50 | 6 x 6 " | 50 피트 | 4 x 3 " | 13 " | 12 " | 15.5 " | ₩ 967,527 | ||
112WL-1-100 | 9.5 x 6 " | 100 피트 | 5.5 x 3 " | 13 " | 12 " | 18.75 " | ₩ 860,177 | ||
112WL-1-50 | 6 x 6 " | 50 피트 | 4 x 3 " | 13 " | 12 " | 15.5 " | ₩ 698,472 | ||
112WT-1-100 | 9.5 x 6 " | 100 피트 | 5.5 x 3 " | 13 " | 12 " | 18.75 " | ₩ 1,596,509 | ||
112WT-1-50 | 6 x 6 " | 50 피트 | 4 x 3 " | 13 " | 12 " | 15.25 " | ₩ 1,094,036 | ||
112WTL-1-100 | 9.5 x 6 " | 100 피트 | 5.5 x 3 " | 13 " | 12 " | 18.75 " | ₩ 601,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.