COTTERMAN ST-601 A2 C4 P5 롤링 사다리 난간 플랫폼 54 인치 높이
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 48 " |
기본 너비 | 27 " |
바닥 폭 | 27 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
단계 수 | 6 |
전체 높이 | 84 " |
플랫폼 깊이 | 8" |
플랫폼 높이 | 54 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 8" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 조립 / 미 조립 | 베이스 깊이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-200 A2 C1 P5 | 22 " | 용접 | 20 " | 8" | 18 " | 22 " | 22 " | 회색 | ₩ 972,335 | ||
ST-300 A2 C1 P5 | 31 " | 용접 | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | 회색 | ₩ 1,239,962 | ||
ST-401 A2 C1 P5 | 66 " | 미 조립 | 34 " | 8" | 36 " | 25 " | 25 " | 회색 | ₩ 1,404,182 | ||
ST-501 A2 C1 P5 | 75 " | 조립 된 | 40 " | 8" | 45 " | 26 " | 26 " | 회색 | ₩ 1,526,192 | ||
ST-601 A2 C1 P5 | 84 " | 미 조립 | 48 " | 8" | 54 " | 27 " | 27 " | 회색 | ₩ 1,720,827 | ||
ST-220 A2 C6 P5 | 22 " | 용접 | 26 " | 14 " | 18 " | 22 " | 22 " | 빨간색 | ₩ 926,572 | ||
ST-302 A2 C1 P5 | 57 " | 미 조립 | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | 회색 | ₩ 1,293,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.