COTTERMAN M18SC L10 C1 안전 케이지가 있는 고정 사다리 17피트 3인치 높이 | AE9WKH 6MXU1

COTTERMAN M18SC L10 C1 안전 케이지가 있는 고정 사다리 17피트 3인치 높이

항목: AE9WKH 모델: M18SC L10 C1크로스 참조: 6MXU1
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 2,514,680 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 케이지가있는 고정 사다리
등반 각90 학위
출구좌회전
마감재 그레이 파우더 코트
사다리 높이17ft.
부하 용량300의 파운드
자재강철
가로대 수18
단계 수18
전체 높이17 '3 "
전체 폭26 "
렁 디아.3 / 4 "
렁 폭16 "
계단 각도90 학위
스텝 폭16 "
최고 단계 높이17 피트
위에서 아래로 렁17 피트
밟다골판지
트레드 깊이3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 134.1
선박 높이 (cm)502.92
선박 길이 (cm)99.06
선박 폭 (cm)101.6
HS 코드7326908560
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 렁 간격 (12 ")
  • 계단 폭 (16 ")
  • 워크 스루 포함 (아니요)

제품 변형

프로덕트모델항목사다리 높이단계 수전체 높이전체 폭가격
COTTERMAN M15WC C1 고정 사다리 안전 케이지 워크스루 17피트 8인치 H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1안전 케이지가있는 고정 사다리14ft.1517 '8 "28 "₩ 2,669,992
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 고정 사다리 안전 케이지 워크스루 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1안전 케이지가있는 고정 사다리18ft.1921 '8 "28 "₩ 3,297,962
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 고정 사다리 안전 케이지 워크스루 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1안전 케이지가있는 고정 사다리22ft.2325 '8 "28 "₩ 3,816,557
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 고정 사다리 안전 케이지 워크스루 27피트 8인치 H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1안전 케이지가있는 고정 사다리24ft.2527 '8 "28 "₩ 4,389,437
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 고정 사다리 안전 케이지 워크스루 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1안전 케이지가있는 고정 사다리26ft.2729 '8 "28 "₩ 4,560,990
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 고정 사다리 안전 케이지 워크스루 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1안전 케이지가있는 고정 사다리28ft.2931 '8 "28 "₩ 4,981,392
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 고정 사다리 워크스루 15피트 8인치 H 스틸 | AD7JTY 4EU21 M13WC C1고정 사다리12ft.1315 '8 "22 "₩ 2,245,442
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

COTTERMAN M18SC L10 C1 안전 케이지가 있는 고정 사다리 17피트 3인치 높이
₩ 2,514,680 /단위