COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT 고정식 이중 트랙 사다리 105 ~ 115 In
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정식 이중 트랙 사다리 |
기본 너비 | 23 " |
바닥 폭 | 23 " |
통로 폭에 사용 | 35 "~ 48" |
가장 높은 스탠드 높이 | 80 " |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 높이 (인치) | 12 피트 8 인치 |
단계 수 | 8 |
단계 깊이 | 5" |
스텝 폭 | 18 " |
최고 단계 높이 | 80 " |
트랙 장착 높이 범위 | 105 ~ 115 인치 |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 289.56 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 단계 수 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
7406A5-S C1 P3 키트 | 6 | 단단한 연마재 | ₩ 2,688,752 | RFQ
|
7406A6-S C1 P3 키트 | 6 | 천공 | ₩ 2,746,922 | RFQ
|
7407A5-S C1 P3 키트 | 7 | 단단한 연마재 | ₩ 2,733,500 | RFQ
|
7407A6-S C1 P3 키트 | 7 | 천공 | ₩ 2,796,150 | RFQ
|
7408A5-S C1 P3 키트 | 8 | 단단한 연마재 | ₩ 2,814,052 | RFQ
|
7409A5-S C1 P3 키트 | 9 | 단단한 연마재 | ₩ 2,984,065 | RFQ
|
7409A6-S C1 P3 키트 | 9 | 천공 | ₩ 3,073,525 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.