항목 | 틸트 및 롤 사다리 |
작동 유형 | 틸트 및 롤 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 30 " |
기본 너비 | 28 " |
바닥 폭 | 28 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 새틴 폭파 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 용접 스테인리스 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 확장 된 금속 |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밟다 | 작동 유형 | 베이스 깊이 | 항목 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TS26A1E10B8P6 | 확장 된 금속 | 틸트 및 롤 | 24 " | 틸트 및 롤 사다리 | 용접 스테인리스 | 2 | 50 " | 20 " | ₩ 2,865,187 | ||
4TS26A1E10B8P6 | 확장 된 금속 | 틸트 및 롤 | 37 " | 틸트 및 롤 사다리 | 스테인리스 강 | 4 | 70 " | 40 " | ₩ 4,198,862 | ||
5TS26A1E10B8P6 | 확장 된 금속 | 풋 페달 | 43 " | 롤링 사다리 | 스테인리스 강 | 5 | 80 " | 50 " | ₩ 4,532,115 | RFQ
| |
2TS26A3E10B8P6 | 톱니 모양 | 틸트 및 롤 | 24 " | 틸트 및 롤 사다리 | 용접 스테인리스 | 2 | 50 " | 20 " | ₩ 3,050,162 | ||
3TS26A3E10B8P6 | 톱니 모양 | 틸트 및 롤 | 30 " | 틸트 및 롤 사다리 | 용접 스테인리스 | 3 | 60 " | 30 " | ₩ 3,652,477 | ||
4TS26A3E10B8P6 | 톱니 모양 | 틸트 및 롤 | 37 " | 틸트 및 롤 사다리 | 스테인리스 강 | 4 | 70 " | 40 " | ₩ 4,507,545 | ||
5TS26A3E10B8P6 | 톱니 모양 | 풋 페달 | 43 " | 롤링 사다리 | 스테인리스 강 | 5 | 80 " | 50 " | ₩ 5,284,667 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.