COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 작업 플랫폼 조정 가능한 높이 강철 13 ~ 21 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 23 " |
베이스 길이 | 23 " |
기본 너비 | 23 " |
바닥 폭 | 23 " |
등반 각 | 30도에서 60도까지 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
다리 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
전체 높이 | 21 " |
플랫폼 깊이 | 24 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 20 " |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 28.58 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 다리 수 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | 알류미늄 | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 738,167 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | 알류미늄 | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 851,322 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | 알류미늄 | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 966,297 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | 알류미늄 | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 801,342 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | 알류미늄 | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 991,812 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | 알류미늄 | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 1,177,365 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | 알류미늄 | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5 ~ 8 인치 | ₩ 1,488,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.