COTTERMAN 1506R2630A1E20B4C1P6 회전 사다리 조립되지 않은 손잡이지주 플랫폼 60 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 56 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 6 |
전체 높이 | 90 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 60 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 확장 된 금속 |
선박 중량 (kg) | 67.13 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 난간 높이 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210R2632A1E12B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 10 | 130 " | 12 " | ₩ 1,987,422 | RFQ
| |
1505R2630A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 5 | 80 " | 20 " | ₩ 1,494,185 | ||
1506R2630A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 6 | 90 " | 20 " | ₩ 1,873,182 | RFQ
| |
1507R2630A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 7 | 100 " | 20 " | ₩ 1,991,430 | RFQ
| |
1508R2632A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 8 | 110 " | 20 " | ₩ 2,315,320 | RFQ
| |
1509R2632A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 9 | 120 " | 20 " | ₩ 2,120,947 | RFQ
| |
1510R2632A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 10 | 130 " | 20 " | ₩ 2,378,897 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.