COTTERMAN 1207R2630A3E12B4C1P6 회전 사다리에 의하여 용접되는 손잡이지주 플랫폼 70 인치 고도
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 69 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 100 " |
플랫폼 깊이 | 12 " |
플랫폼 높이 | 70 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 60.3 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 254 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204R1820A6E12B3C1P6 | 롤링 사다리 | 무게 | 용접 | 용접 강철 | 4 | 70 " | 12 " | 40 " | ₩ 693,122 | ||
1209R2632A6E12B4C1P6 | 롤링 사다리 | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ₩ 1,733,200 | RFQ
| |
1209R2632A3E12B4C1P6 | 롤링 사다리 | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ₩ 2,114,227 | RFQ
| |
1209R2632A1E12B4C1P6 | 롤링 사다리 | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 9 | 120 " | 12 " | 90 " | ₩ 1,750,070 | RFQ
| |
1203R1820A1E24B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ₩ 923,440 | ||
1203R1820A3E24B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ₩ 932,907 | ||
1203R1820A6E24B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | ₩ 741,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.