COTTERMAN 1004R1820A1E10B3 SS P6 P8 회전 사다리 용접된 손잡이지주 플랫폼 40 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 31 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 새틴 폭파 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 70 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 확장 된 금속 |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 177.8 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 손잡이 포함 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 무게 | 용접 | 용접 강철 | 4 | 70 " | 10 " | ₩ 825,475 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 9 | 120 " | 10 " | ₩ 2,112,670 | RFQ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,228,710 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,393,910 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,292,445 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 용접 | 강철 | 5 | 80 " | 30 " | ₩ 1,687,612 | RFQ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 용접 | 강철 | 5 | 80 " | 30 " | ₩ 1,757,402 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.