COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 에어컨 압축기 163000 BtuH 460V R-22
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | A / C 압축기 |
주변 온도 @ ARI 표준 | 95도 F |
A | 21.20 |
베이스 마운트 길이 | 21-1 / 2 " |
베이스 마운트 너비 | 7-1 / 2 " |
BtuH | 163,000 |
높이 | 19 1 / 64 " |
Hz | 60 |
길이 | 24 21 / 32 " |
라인 연결 방전 ID | 1-1 / 8 " |
라인 연결 흡입 ID | 1-1 / 8 " |
공칭 HP | 13-1/2 |
상 | 3 |
냉매 유형 | R-22 |
압축기 오일의 종류 | POE |
전압 | 460 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 96.75 |
선박 높이 (cm) | 66.36 |
선박 길이 (cm) | 103.51 |
선박 폭 (cm) | 65.09 |
HS 코드 | 8414308010 |
모델 | 폭 | A | BtuH | 높이 | 길이 | 상 | 냉매 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRT144KCE-TF5-950 | 11 11 / 16 " | 37.20 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 200/230 | ₩ 10,620,050 | |
ZRT144KCE-TFD-950 | 11 11 / 16 " | 18.6 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ₩ 13,846,787 | |
ZRT188KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 51.50 | 191,000 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ₩ 18,867,607 | |
ZRT188KCE-TFD-950 | 12 19 / 64 " | 25.75 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 460 | ₩ 18,805,850 | |
ZRT188KCE-TFE-950 | 12 19 / 64 " | 20.60 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 575 | ₩ 20,649,265 | |
ZRT250KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 66.50 | 252,000 | 22 45 / 64 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ₩ 20,332,707 | |
ZRT250KCE-TFD-950 | 12 19 / 64 " | 33.25 | 252,000 | 22 45 / 64 " | 25 " | 3 | R-22 | 460 | ₩ 20,567,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.