COPELAND ZR38K5E-TFD-800 에어컨 압축기 38000 BtuH 460V R-22
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | A / C 압축기 |
주변 온도 @ ARI 표준 | 95도 F |
A | 5.25 |
베이스 마운트 길이 | 7-1 / 2 " |
베이스 마운트 너비 | 7-1 / 2 " |
BtuH | 38,000 |
높이 | 16 15 / 16 " |
Hz | 60 |
길이 | 9 11 / 16 " |
라인 연결 방전 ID | 1 / 2 " |
라인 연결 흡입 ID | 7 / 8 " |
공칭 HP | 3-5/32 |
상 | 3 |
냉매 유형 | R-22 |
압축기 오일의 종류 | POE |
전압 | 460 |
폭 | 9 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 31.82 |
선박 높이 (cm) | 48.9 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 32.7 |
HS 코드 | 8414308010 |
모델 | A | BtuH | 높이 | 길이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR16K5E-PFV-800 | 6.5 | 15,500 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ₩ 2,380,560 | |
ZR18K5E-PFV-800 | 7.6 | 18,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ₩ 2,537,237 | |
ZR21K5E-PFV-800 | 8.7 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ₩ 2,532,810 | |
ZR21K5E-TF5-800 | 6.2 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 200/230 | 9.5 " | ₩ 3,118,360 | |
ZR21K5E-TFD-800 | 3.15 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 460 | 9.5 " | ₩ 3,106,477 | |
ZR25K5E-PFV-800 | 8.7 | 25,300 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ₩ 2,560,390 | |
ZR25K5E-TF5-800 | 7.10 | 25,300 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 200/230 | 9.5 " | ₩ 3,255,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.