그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 도관 클램프 |
케이블 범위 | .5-.84 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
깊이 | 1.4 " |
EMT 크기 | 3/4 인치 |
마감재 | 사전 아연 도금 |
자재 | 강철 |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 1/2 |
스틸 두께 | 0.059 입력 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 UNC |
타입 | 원피스 안장 |
폭 | 1.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.