그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서미스터 계기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
교정 인증서 | 가능 |
코드 길이 | 6ft. |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 디지털 LCD |
메모리 | 최소 최대 |
프로브 Dia. | 0.14 " |
프로브 길이 | 3.75 " |
평균응답시간 | 여러 |
센서 유형 | 서미스터 |
온도 정확성 | +/- 0.3F |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 302도 |
온도 해결 | 0.1 F |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SH66A-E-032G | 9V | 화씨 -40 ~ 300도 | ₩ 824,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.