그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 배수 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
사이클 타임 | 압축기가 시작 및 중지 될 때마다 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
최소. 압력 | 30의 PSI |
작동 온도 범위 | 450도 F |
전반적인 깊이 | 1.25 " |
전체 높이 | 2.68 " |
전체 폭 | 1.25 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
UPC | 994140573930 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8481200080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.