그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 밸브 |
(F) NPT 아울렛 | 3/8 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 황동 |
최대 온도 | 350 학위 |
최대 일의 압박감 | 1200 |
압력 범위 | 20 ~ 1200 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 언 로더 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
원산지 | US |
A. 이 밸브는 화씨 -15도에서 400도 범위의 온도에서 작동합니다.
A. 3/8인치 FNPT 입구와 1/4인치 FNPT 출구가 있습니다.
A.
모델 | 가격 | |
---|---|---|
RCL-S-HU-125-150 | ₩ 200,725 | |
RCL-S-HU-145-175 | ₩ 200,725 | |
RCL-S-HU-95-125 | ₩ 200,725 | |
RCL-S-HU-160-175 | ₩ 200,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.