항목 | 언 로더 파일럿 밸브 |
(F) NPT 아울렛 | 1/4 인치 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 황동 |
입구 | 3 / 8 " |
손잡이 재질 | 황동 |
맥스. 작동 온도. | 350 F |
최대 온도 | 350 F |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
NPT 입구 | 1 / 8 " |
O 링 | 바이 턴 |
콘센트 | 1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 1.5 " |
전체 높이 | 4.25 " |
전체 길이 | 4.25 " |
압력 범위 | 135-150 PSI |
좌석 | 황동 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
모델 | 입구 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-HU 115-130 | 1 / 4 " | 130 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 115-130 PSI | ₩ 48,352 | |
RCB-HU 135-150 | 1 / 4 " | 150의 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 135-150 PSI | ₩ 48,352 | |
RCB-HU 160-175 | 1 / 4 " | 175 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 160-175 PSI | ₩ 48,352 | |
RCL-HU 115-130 | 3 / 8 " | 130 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 115-130 PSI | - | RFQ
|
RCL-HU 160-175 | 3 / 8 " | 175 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 160-175 PSI | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.