그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 언 로더 체크 밸브 |
크래킹 압력 | 1 PSI 미만 |
육각 크기 | 3 / 4 " |
입구 | 3 / 4 " |
길이 | 5.5 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 500 F |
콘센트 | 3 / 4 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 95-125 압력 범위 |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481909060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
NLG-1-M145-175 | 145-175 압력 범위 | ₩ 509,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.