그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
육각 크기 | 1.5 " |
입구 | 1 (F) NPT |
길이 | 4" |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
최대 온도 | 450 F |
설치 | 수평 또는 수직 |
콘센트 | 1 (F) NPT |
봉 | 황동 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
탭 크기 | 1" |
타입 | 언로더 포트와 인라인 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481301010 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 인 레트 크기 | 항목 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLB112 | 60sfm | 1-1 / 2 인치 FNPT | 인라인 체크 밸브 | 1-1 / 2 인치 FNPT | ₩ 273,127 | RFQ
|
CLB112-HF | 90sfm | 1-1 / 2 인치 FNPT | 인라인 체크 밸브 | 1-1 / 2 인치 FNPT | ₩ 364,025 | RFQ
|
CLB12 | 20sfm | 1/2 인치 FNPT | 체크 밸브 | 1 / 2 " | ₩ 49,595 | |
CLB14 | 12sfm | 1/4 인치 FNPT | 체크 밸브 | 1 / 4 " | ₩ 34,072 | |
CLB34 | 30sfm | 3/4 인치 FNPT | 체크 밸브 | 3 / 4 " | ₩ 70,227 | |
CLB34-HF | 60sfm | 3/4 인치 FNPT | 인라인 체크 밸브 | 3 / 4 " | ₩ 72,545 | RFQ
|
CLB38 | 15sfm | 3/8 인치 FNPT | 체크 밸브 | 3 / 8 " | ₩ 49,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.