그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 언 로더 파일럿 밸브 |
(F) NPT 아울렛 | 1/4 인치 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 황동 |
입구 | 1 / 2 " |
손잡이 재질 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 60 |
맥스. 작동 온도. | 500 F |
최대 온도 | 500 F |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
NPT 입구 | 1 / 8 " |
O 링 | 바이 턴 |
콘센트 | 1 / 4 " |
전반적인 깊이 | 1-15 / 16 " |
전체 높이 | 4.625 " |
전체 길이 | 3.875 " |
압력 범위 | 160-175 PSI |
좌석 | 황동 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 일의 압박감 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BLG 115-130 | 130 PSI | 115-130 PSI | ₩ 229,775 | ||
BLG 135-150 | 150의 PSI | 135-150 PSI | ₩ 229,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.