플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CONDOR CN60 압축 너트 6mm MDR11 및 MDR3 - 10개 팩 | AC9DWT 3FWU7

CONDOR CN60 압축 너트 6mm MDR11 및 MDR3 - 10개들이 팩

재고 있음 있음
항목: AC9DWT 모델: CN60크로스 참조: 3FWU7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,517 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 너트, 6mm
A해당 사항 없음
Hz해당 사항 없음
자재지정되지 않음
해당 사항 없음
스레드 크기해당 사항 없음
튜브 크기6mm
타입6mm
전압해당 사항 없음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.1
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)7.87
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7415338010
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델전압AHz항목스레드 크기튜브 크기타입패키지 수량가격
ON/OFF가 없는 CONDOR SK-3 접점 블록 MDR3 시리즈 | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30해당 사항 없음접점 블록-해당 사항 없음해당 사항 없음표준 교체1₩ 58,152
자동/꺼짐 기능이 있는 CONDOR SK-3S 접점 블록 MDR3 시리즈 | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30해당 사항 없음자동 / 꺼짐이있는 접점 차단-해당 사항 없음해당 사항 없음자동 / 꺼짐으로 표준 교체1₩ 72,432
CONDOR SK-R3/1.0 열 과부하, 3상, 600VAC, 0.63~1A | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 ~ 1 해당 사항 없음열 과부하, 0.63 ~ 1A3해당 사항 없음해당 사항 없음과부하 차단1₩ 73,587
CONDOR SK-R3/1.6 열 과부하 1 ~ 1.6A 3상 MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 ~ 1.6 해당 사항 없음열 과부하, 1 ~ 1.6A3해당 사항 없음해당 사항 없음과부하 차단1₩ 73,587
CONDOR SK-R3/2.5 열 과부하 1.6~2.5A 3상 MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 ~ 2.5 해당 사항 없음열 과부하, 1.6 ~ 2.5A3해당 사항 없음해당 사항 없음과부하 차단1₩ 73,587
CONDOR SK-R3/4.0 열 과부하 2.5 ~ 4A 3상 MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 ~ 4 해당 사항 없음열 과부하, 2.5 ~ 4A3해당 사항 없음해당 사항 없음과부하 차단1₩ 73,587
CONDOR SK-R3/6.3 열 과부하 4 ~ 6.3A 3상 MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 ~ 6.3 해당 사항 없음열 과부하, 4 ~ 6.3A3해당 사항 없음해당 사항 없음과부하 차단1₩ 73,587

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CONDOR CN60 압축 너트 6mm MDR11 및 MDR3 - 10개들이 팩
₩ 24,517 /팩