항목 | 왼손 전용 용접 장갑 |
뒷면 재질 | 쇠가죽 채찍으로 치다 |
색상 | 적갈색 |
동 | 13 "건틀릿 |
커프 소재 | 분할 소 가죽 |
절단 | 건 |
디자인 | 장갑을 부드럽고 편안하게 유지하는 천연 오일 함유 |
가죽 팜형 | 스플릿 |
길이 | 14 " |
라이너 재료 | 면 |
팜 소재 | 쇠가죽 채찍으로 치다 |
크기 | M |
스티칭 소재 | 케블라 (R) |
엄지 스타일 | 비행 |
용접, 연삭 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4203291800 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.