항목 | 회로 차단기 잠금 |
회로 차단기 전압 | 120/277 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 2 13 / 64 " |
길이 | 23 / 64 " |
잠금 유형 | 클램프 온 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 5 / 16 " |
ㅁㄴㅇㄹ | 가능 |
폭 | 61 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 잠금 유형 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437R26 | 4.5 " | 1 7 / 64 " | 단극 | 폴리 카보네이트 | 2.25 " | ₩ 8,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.