그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
AC 접점 등급 | 30 |
동작 | ㅁㄴㅇㄹ |
작동 유형 | 횡격막 |
폭발 압력 | 870의 PSI |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
차동 | 40 ~ 105 psi |
공장 On / Off 설정 | 215 / 250psi |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 5 |
HP @ 1 상-240V | 5 |
HP @ 3 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-240V | 7.5 |
HP @ 3 상-460V | 15 |
HP @ 3 상-480V | 15 |
IP 등급 | 54 |
수동 전환 동작 | 자동 / 끄기 |
NEMA 평가 | 1 |
상 | 싱글 / 세 |
포트 타입 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT |
범위 | 60 ~ 360 psi |
온도. 범위 | -22도 ~ 257도 F |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | DE |
모델 | HP @ 3 상-240V | 폭발 압력 | 차동 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 수동 전환 동작 | 포트 타입 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31QG3EDX | 1.5 | 580의 PSI | 15 ~ 70 psi | 3 | 3 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 45 ~ 160 psi | ₩ 258,825 | |
31QG3EEX | 3 | 580의 PSI | 15 ~ 70 psi | 5 | 5 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 45 ~ 160 psi | ₩ 258,825 | |
31QG3EGX | 5 | 580의 PSI | 15 ~ 70 psi | 10 | 10 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 45 ~ 160 psi | ₩ 274,890 | |
31QG3ELX | 7.5 | 580의 PSI | 15 ~ 70 psi | 15 | 15 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 45 ~ 160 psi | ₩ 258,825 | |
31KG3ENX | 1 | 580의 PSI | 30 ~ 110 psi | 2 | 2 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 60 ~ 232 psi | ₩ 258,825 | |
31KG3EDX | 1.5 | 580의 PSI | 30 ~ 110 psi | 3 | 3 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 60 ~ 232 psi | ₩ 258,825 | |
31KG3EEX | 3 | 580의 PSI | 30 ~ 110 psi | 5 | 5 | 자동 / 끄기 / 리셋 | 4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT | 60 ~ 232 psi | ₩ 258,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.