플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CONDOR 31KEXXXX 압력 스위치 3pst 140/175psi 3/8 Fnpt | AC9DTE 3FWG7

CONDOR 31KEXXXX 압력 스위치 3pst 140/175psi 3/8 Fnpt

재고 있음 있음
항목: AC9DTE 모델: 31KEXXXX교차 참조: 3FWG7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 124,757 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 스위치
AC 접점 등급30
동작ㅁㄴㅇㄹ
작동 유형횡격막
폭발 압력580의 PSI
연락처 양식3태평양 표준시
차동30 ~ 110 psi
공장 On / Off 설정140 / 175psi
HP @ 1 상-120V2
HP @ 1 상-230V5
HP @ 1 상-240V5
HP @ 3 상-230V7.5
HP @ 3 상-240V7.5
HP @ 3 상-460V15
HP @ 3 상-480V15
IP 등급54
NEMA 평가1
싱글 / 세
포트 타입1 포트 3/8 "FNPT
범위60 ~ 232 psi
온도. 범위-22도 ~ 257도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.65
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)18.29
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드8536509065
원산지DE

제품 세부 사항 :

  • 특징 : 7.5 (11) kW 스위칭 용량, 35 Bar 최대 컷 아웃 압력

제품 변형

프로덕트모델HP @ 3 상-240V폭발 압력차동HP @ 3 상-460VHP @ 3 상-480V수동 전환 동작포트 타입범위가격
CONDOR 31QG3EDX 압력 스위치 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580의 PSI15 ~ 70 psi33자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT45 ~ 160 psi₩ 258,825
CONDOR 31QG3EEX 압력 스위치 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580의 PSI15 ~ 70 psi55자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT45 ~ 160 psi₩ 258,825
CONDOR 31QG3EGX 압력 스위치 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580의 PSI15 ~ 70 psi1010자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT45 ~ 160 psi₩ 274,890
CONDOR 31QG3ELX 압력 스위치 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580의 PSI15 ~ 70 psi1515자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT45 ~ 160 psi₩ 258,825
CONDOR 31KG3ENX 압력 스위치 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580의 PSI30 ~ 110 psi22자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT60 ~ 232 psi₩ 258,825
CONDOR 31KG3EDX 압력 스위치 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580의 PSI30 ~ 110 psi33자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT60 ~ 232 psi₩ 258,825
CONDOR 31KG3EEX 압력 스위치 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580의 PSI30 ~ 110 psi55자동 / 끄기 / 리셋4 포트 (1) 3/8 "및 (3) 1/4"FNPT60 ~ 232 psi₩ 258,825

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CONDOR 31KEXXXX 압력 스위치 3pst 140/175psi 3/8 Fnpt
₩ 124,757 /단위