그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
코팅 범위 | 손바닥 |
코팅 마감 | 부드럽게 |
코팅 재료 | 니트릴 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
동 | 뜨다 |
계량기 | 13 |
길이 | 9.5 " |
라이너 재료 | 나일론 |
크기 | S |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 6116106500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.