항목 | 크로스 암 스트랩 |
연령 그룹 | 성인 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
설치 | 일시적인 |
길이 | 36 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
반지 Dia. | 2-1 / 4 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
무게 용량 | 425의 파운드 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
19F391 | 6" | ₩ 124,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.