그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 텀블러 갱 잠금 |
캠 길이 (인치) | 1 |
캠 폭 (인치) | 5/8 |
마감재 | 밝은 니켈 |
도어 두께 | 7 / 8 " |
머리 Dia. | 7 / 8 " |
키 번호 | KD |
키 유형 | 다른 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 11/32 |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
핀 수 | 5 디스크 |
회전 방향 잠금 해제 | 권리 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 180 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8301300060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 키 번호 | 키 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D8090-C415A-14A | C415A | 서로 같은 | ₩ 76,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.