그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 잠금 |
캠 길이 (인치) | 7/8 |
캠 폭 (인치) | 5/8 |
마감재 | 밝은 니켈 |
도어 두께 | 5 / 32 " |
키 번호 | 고정 캠, 스프링 장착 클립 및 XNUMX 개의 키 |
장착 구멍 직경 | 더블 D 홀-.635 x .760 " |
핀 수 | 5 |
오프셋 | 5 / 32 " |
타입 | 핀 텀블러 잠금 |
회전 방향 잠금 해제 | 권리 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도어 두께 | 키 번호 | 오프셋 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C8710 | 1 / 16 " | 고정 캠, 스프링 장착 클립 및 XNUMX 개의 키 | 7 / 8 " | ₩ 23,432 | ||
C8713 | 7 / 64 " | 고정 캠, 스프링 장착 클립 및 XNUMX 개의 키 | 9 / 32 " | ₩ 19,232 | ||
C8715 | 1 / 16 " | 고정 캠, 스프링 장착 클립 및 XNUMX 개의 키 | 11 / 32 " | ₩ 22,837 | ||
C8714 | 1 / 4 " | 고정 캠, 스프링 장착 클립 및 XNUMX 개의 키 | 7 / 16 " | ₩ 23,275 | ||
C8735 | 1 / 16 " | 탈착식 플랫 캠 및 가역 오프셋 캠 (총 5 개), 키 XNUMX 개, 장착 클립, 캠 잠금 너트 | - | ₩ 34,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.