그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 데드 볼트 |
캠 길이 (인치) | 11/32 |
캠 폭 (인치) | 5/8 |
마감재 | 밝은 황동 |
도어 두께 | 15 / 16 " |
머리 Dia. | 7 / 8 " |
키 번호 | KD |
키 유형 | 다른 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 1/8 |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
핀 수 | 5 |
타입 | 디스크 텀블러 |
회전 방향 잠금 해제 | 좌회전 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 180 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 도어 두께 | 항목 | 키 번호 | 키 유형 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8703-MKKD-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | 서랍 라운드 백 데드 볼트 | MKKD | 마스터 키, 다름 | 7 / 8 " | ₩ 25,532 | ||
C8704-KD-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | 도어 데드 볼트 | KD | 다른 | 7 / 8 " | ₩ 19,810 | ||
C8704-MKKD-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | 도어 데드 볼트 | MKKD | 마스터 키, 다름 | 7 / 8 " | ₩ 27,562 | ||
C8704-MKKD-3 | 밝은 황동 | 15 / 16 " | 도어 데드 볼트 | MKKD | 마스터 키, 다름 | 7 / 8 " | ₩ 26,197 | ||
C8803-KD-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | 서랍 다이아몬드 백 데드 볼트 | KD | 다른 | 7 / 8 " | ₩ 19,005 | ||
C8803-KD-3 | 밝은 황동 | 15 / 16 " | 서랍 다이아몬드 백 데드 볼트 | KD | 다른 | 7 / 8 " | ₩ 20,387 | ||
C8051-C346A-14A | 밝은 니켈 | 1 / 8 " | 디스크 텀블러 캠 잠금 | C346A | 서로 같은 | 3 / 4 " | ₩ 20,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.