그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 데드 볼트 |
캠 길이 (인치) | 3/4 |
캠 폭 (인치) | 7/8 |
마감재 | 무딘 크롬 |
도어 두께 | 7 / 8 " |
머리 Dia. | 7 / 8 " |
키 번호 | 101 |
키 유형 | 서로 같은 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 1/4 |
장착 구멍 직경 | 57 / 64 " |
핀 수 | 4 |
타입 | 소형 핀 텀블러 |
회전 방향 잠금 해제 | 좌회전 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 360 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 도어 두께 | 키 번호 | 장착 구멍 직경 | 핀 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8173-107-26D | 무딘 크롬 | 7 / 8 " | 107 | 57 / 64 " | 4 | 소형 핀 텀블러 | ₩ 64,400 | |
C8704-C346A-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | C346A | 7 / 8 " | 5 | 디스크 텀블러 | ₩ 20,352 | |
C8704-C415A-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | C415A | 7 / 8 " | 5 | 디스크 텀블러 | ₩ 20,352 | |
C8704-C420A-14A | 밝은 니켈 | 15 / 16 " | C420A | 7 / 8 " | 5 | 디스크 텀블러 | ₩ 20,352 | |
C8704-C346A-3 | 밝은 황동 | 15 / 16 " | C346A | 7 / 8 " | 5 | 디스크 텀블러 | ₩ 22,382 | |
C8704-C415A-3 | 밝은 황동 | 15 / 16 " | C415A | 7 / 8 " | 5 | 디스크 텀블러 | ₩ 22,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.