그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 키 홀더 |
케이블 크기 | 4, 6 및 9 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 나일론 코팅 아연 도금 강판 |
키 번호 | 6201 |
키 유형 | 서로 같은 |
본체 길이 잠금 (인치) | 1-5/8 |
타입 | 유연성 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301406060 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 키 번호 | 키 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C4201-4-KD | 4" | - | 다른 | ₩ 120,470 | |
C4201-4-KA-6201 | 4" | 6201 | 서로 같은 | ₩ 113,977 | |
C4201-4-KA-6255 | 4" | 6255 | 서로 같은 | ₩ 124,757 | |
C4201-6-KA-6201 | 6" | 6201 | 서로 같은 | ₩ 118,247 | |
C4201-9-KA-6201 | 9" | 6201 | 서로 같은 | ₩ 119,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.