그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 텀블러 캠 잠금 키트 |
캠 길이 (인치) | 여러 |
캠 폭 (인치) | 1/2 |
실린더 | 3 / 4 " |
도어 두께 | 3 / 4 " |
머리 Dia. | 21 / 32 " |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 1-7/32 |
장착 구멍 직경 | 21 / 32 " |
오프셋 | 3 / 64 " |
타입 | 180도 수직 회전 |
회전 방향 잠금 해제 | 시계 방향 또는 반 시계 방향 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 180 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8301600000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.