그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
경도 | 쇼어 A |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
허브 길이 | 2.437 " |
허브 폭 | 2-7 / 16 " |
정격 하중 | 500의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
에 저항 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 |
스패너 부싱 | 포함되지 않음 |
온도. 범위 | -45도 ~ 180도 F |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302200000 |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 비 표시 | 스패너 부싱 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006000613HG | 250의 파운드 | 3 / 8 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 아니 | 포함 사항 | -45도 ~ 525도 F | PTFE | 검정 | ₩ 19,722 | ||
2.00003.445 상태 | 225의 파운드 | 3 / 8 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 포함되지 않음 | -45도 ~ 180도 F | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 34,160 | ||
2.00004.445 상태 | 250의 파운드 | 3 / 8 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 포함되지 않음 | -45도 ~ 180도 F | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 41,650 | ||
2.00005.445 상태 | 250의 파운드 | 3 / 8 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 포함되지 않음 | -45도 ~ 180도 F | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 50,137 | ||
5.00004.455 상태 | 300의 파운드 | 1 / 2 " | 300 ~ 999 파운드 | 가능 | 포함되지 않음 | -45도 ~ 180도 F | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 75,810 | ||
5.00005.455 상태 | 325의 파운드 | 1 / 2 " | 300 ~ 999 파운드 | 가능 | 포함되지 않음 | -45도 ~ 180도 F | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 108,710 | ||
5.00006.455 상태 | 410의 파운드 | 1 / 2 " | 300 ~ 999 파운드 | 가능 | 포함되지 않음 | -45도 ~ 180도 F | 정밀 볼 | 회색 | ₩ 122,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.