그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인라인 삽입 |
몸 Dia. | 0.500 " |
본체 재질 | 아세탈 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
커플 링 크기 | 1 / 8 " |
길이 | 1.22 " |
최대. 압력 | 120의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 내부 직경. | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내부 직경. | 몸 Dia. | 색상 | 튜브 외경. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC2004 | 11 / 64 " | 0.58 " | 백 | 1 / 4 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.15 " | - | ₩ 14,577 | ||
PMC2006 | 1 / 4 " | 0.65 " | 백 | 3 / 8 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.4 " | - | ₩ 19,477 | ||
PMC2104 | 11 / 64 " | 0.500 " | 백 | 1 / 4 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.17 " | - | ₩ 14,857 | ||
PMC2201 | 1 / 16 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 0.8 " | - | ₩ 8,995 | ||
PMC2202 | 1 / 8 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.05 " | - | ₩ 5,057 | ||
PMC2203 | 3 / 16 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.2 " | - | ₩ 6,300 | ||
PMC2302 | 1 / 8 " | 0.500 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 0.85 " | - | ₩ 12,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.