그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
몸 Dia. | 0.93 " |
본체 재질 | 아세탈 |
색상 | 백 |
연결 유형 | PTF |
커플 링 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 1.82 " |
최대. 압력 | 120의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 내부 직경. | 11 / 64 " |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 외경. | 몸 Dia. | 색상 | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCD10004 | - | 0.89 " | 백 | MNPT | 1.17 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 180도 F | - | ₩ 33,582 | ||
PLCD10006 | - | 1.01 " | 백 | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | -40도 ~ 180도 F | - | ₩ 28,997 | ||
PLCD12004 | 1 / 4 " | 1.01 " | 백 | PTF | 1.87 " | - | -40도 ~ 180도 F | 11 / 64 " | ₩ 61,232 | ||
PLCD12006 | 3 / 8 " | 1.01 " | 백 | PTF | 1.95 " | - | -40도 ~ 180도 F | 1 / 4 " | ₩ 55,650 | ||
PLCD13006 | 3 / 8 " | 0.93 " | 백 | PTF | 1.95 " | - | -40도 ~ 180도 F | 1 / 4 " | ₩ 43,767 | ||
PLCD16004 | - | 1.01 " | 백 | 가시 돋친 | 1.95 " | - | -40도 ~ 180도 F | 1 / 4 " | ₩ 57,767 | ||
PLCD16005 | - | 1.01 " | 백 | 가시 돋친 | 1.95 " | - | -40도 ~ 180도 F | 5 / 16 " | ₩ 58,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.