항목 | 남성 커넥터 |
연결 | 압축 x 파이프 |
길이 | 1.2 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 | 150 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
스레드 크기 | 1 / 4-18 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
968-10-12NS | 1.63 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 | 5 / 8 " | ₩ 62,125 | |
968-4-4NS | 1.1 " | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | ₩ 16,432 | |
968-4-6NS | 1.2 " | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 1 / 4 " | ₩ 23,082 | |
968-4NS | 1" | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ₩ 10,850 | |
968-6-2NS | 1.02 " | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 8 " | ₩ 20,370 | |
968-6-6NS | 1.42 " | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 3 / 8 " | ₩ 19,512 | |
968-8-4NS | 1.3 " | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | ₩ 22,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.