그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1 / 2 "X 1 / 2" |
클리어런스 Dia. | 1-3 / 8 " |
키홈 폭 | 1 / 8 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 RPM | 4000 |
최대. 토크 | 280파운드 |
외부 Dia. | 1.375 " |
전체 길이 | 1.375 " |
나사 크기 | 8-32 x 1/2 " |
타입 | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 2.87 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 타입 | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCC-062-062SKW | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "X 5 / 8" | 1-9 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 470파운드 | 1-9 / 16 " | ₩ 297,395 | |
ISCC-075-075SKW | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-13 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 990파운드 | 1 13 / 16 " | ₩ 341,897 | |
ISCC-087-087SKW | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "X 7 / 8" | 1-15 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 1160파운드 | 1-15 / 16 " | ₩ 368,077 | |
ISCC-100-100SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1 "X 1" | 2-1 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1330파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 412,755 | |
ISCC-112-112SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1490파운드 | 2.187 " | ₩ 544,897 | |
ISCC-125-125SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1660파운드 | 2-5 / 16 " | ₩ 645,452 | |
ISCC-150-150SKW | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-15 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 3990파운드 | 2-15 / 16 " | ₩ 655,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.