그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 15 / 16 " |
클리어런스 Dia. | 1.875 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 강철 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 300도 |
외부 Dia. | 1.875 " |
나사 재질 | 강철 |
나사 크기 | 1/4"-28 x 5/8" |
UPC | 044861152317 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.76 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 폭 | 자재 | 조각 수 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2C-325 | 3 / 8 "-24 | 3.25 " | 4.687 " | 7 / 8 " | 흑색 산화물 강철 | 2 | 화씨 0도 ~ 300도 | 4.5 " | ₩ 215,180 | |
H2C-337 | 3 / 8 "-24 | 3.375 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 흑색 산화물 강철 | 2 | 화씨 0도 ~ 300도 | 4.75 " | ₩ 165,690 | |
H2C-343 | 3 / 8 "-24 | 3.437 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 흑색 산화물 강철 | 2 | 화씨 0도 ~ 300도 | 4.75 " | ₩ 222,005 | |
H2C-350 | 3 / 8 "-24 | 3.5 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 흑색 산화물 강철 | 2 | 화씨 0도 ~ 300도 | 4.75 " | ₩ 209,807 | |
H2C-393 | 3 / 8 "-24 | 3-15 / 16 " | 5.437 " | 7 / 8 " | 흑색 산화물 강철 | 2 | 화씨 0도 ~ 300도 | 5.25 " | ₩ 337,050 | |
H2C-400 | 3 / 8 "-24 | 4" | 5.437 " | 7 / 8 " | 흑색 산화물 강철 | 2 | 화씨 0도 ~ 300도 | 5.25 " | ₩ 287,350 | |
H2C-325-S | 3 / 8 "-24 | 3.25 " | 4.687 " | 7 / 8 " | 스테인리스 강 | 2 | -40도 ~ 800도 F | 4.5 " | ₩ 476,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.