그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1-1/2" x 1-1/2" |
클리어런스 Dia. | 2-1 / 2 " |
키홈 폭 | 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 4000 |
최대. 토크 | 3700파운드 |
외부 Dia. | 2.5 " |
전체 길이 | 2.5 " |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4" |
타입 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 |
UPC | 044861409312 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 타입 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-075-075 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-3 / 4 " | - | 1850파운드 | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 88,882 | |
CC-100-100 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1 "X 1" | 2" | - | 2470파운드 | 1.75 " | 3" | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 105,385 | |
CC-125-125 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | - | 3080파운드 | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ₩ 158,830 | |
CC-150-150 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | - | 3700파운드 | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ₩ 166,582 | |
CC-175-175 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310파운드 | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | ₩ 312,252 | |
CC-200-200 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 2 "X 2" | 3-1 / 4 " | - | 9500파운드 | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | ₩ 347,392 | |
CC-075-075-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-3 / 4 " | 3 / 16 " | 1850파운드 | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 113,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.