그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키리스 잠금 어셈블리 |
기관 규정 준수 | ROHS |
볼트 크기 | M6 X 20 |
마감재 | 담근 기름 |
허브 접촉 압력 (PSI) | 29795.122 |
잠금 볼트 수량 | 6 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.969 |
외부 Dia. 공차 | +0 /-. 002 " |
전체 길이 | 1.358 |
샤프트 디아. | 1 |
샤프트 직경 공차 | +0 /-. 002 " |
전달 가능한 추력 (Lbs.) | 7517.813 |
전달 토크 (Ft.-Lbs.) | 26 |
타입 | C123E 시리즈 |
견딜 온도. | 최대 400까지 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.4 |
선박 길이 (cm) | 5 |
선박 폭 (cm) | 5 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | IT |
모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C123E-075 | M6 X 20 | 1.85 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 0.75 | C123E 시리즈 | ₩ 128,695 | |
C123E-087 | M6 X 20 | 1.85 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 0.875 | C123E 시리즈 | ₩ 158,007 | |
C123E-112 | M6 X 20 | 2.165 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 1.125 | C123E 시리즈 | ₩ 166,617 | |
C123E-118 | M6 X 20 | 2.165 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 1.188 | C123E 시리즈 | ₩ 159,407 | |
C123E-125 | M6 X 20 | 2.362 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 1.25 | C123E 시리즈 | ₩ 172,777 | |
C123E-137 | M6 X 20 | 2.362 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 1.375 | C123E 시리즈 | ₩ 168,035 | |
C123E-143 | M6 X 20 | 2.559 | +0 /-. 002 " | 1.358 | 1.438 | C123E 시리즈 | ₩ 169,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.